Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6683914
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
20838-096
EAN/GTIN:
4036088063411
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rack - Leerkonsole - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.078 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,20*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel 30809701
Schroff
30809701
€ 2,20*
Zubehör
HF-Kassette Befestigungswinkel für Leiterplatte
Schroff
30809-700
€ 2,20*
Zubehör
HF-Tubus, Aluminium, (L x B) 220 x 70.78 mm, 3 HE/14 TE, schwarz, für 220 mm tie
Schroff
30809-674
€ 41,81*
Zubehör
Kassette, 3 HE, 14 TE
Schroff
30809-673
€ 37,57*
Zubehör
nVent SCHROFF EMV-Abschirmungskit, 3U, 97 x 4.97 x 2.22mm
nVent Schroff
21101705
€ 19,21*
Zubehör
Rückwand für HF-Kassetten, 3 HE, 14 TE
Schroff
30809-638
€ 7,22*
Zubehör
Rückwand, Aluminium, (B x H) 70.78 x 128.4 mm, 3 HE/14 TE, 30809-644
Schroff
30809-644
€ 8,31*
Zubehör
Schroff 21100105 19 Zoll Montagematerial
Schroff
21100105
€ 2,3655*
Zubehör
Schroff 21100289 19 Zoll Montagematerial
Schroff
21100289
€ 25,00*
Zubehör
SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL
Schroff
21101937
€ 5,48*
Zubehör
SCHROFF Schiebemutter - NTS SCHIEBEMUTTER M2,5 100ST
Schroff
21100112
€ 22,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.