Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL
SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL
SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL
SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL
SCHROFF Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten - NTS BEFEST-WINKEL F.LEITERPL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3275
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101937
EAN/GTIN:
     4036088063459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten

FIX.KIT BRACKET F. BACKPL.

Befestigungssatz zum Einbau einer Leiterplatte in eine HF-Kassette (oben und unten)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höhe:
5.8 mm
Breite:
9.8 mm
Tiefe:
13.5 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.009 kg
Bruttogewicht:
0,009
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FIX.KIT, F, 21101937, 21101-937, BACKPL., FIX.KIT BRACKET F. BACKPL., BRACKET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 5,48*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.