Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff HF-Einsteckset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683895
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20809-536
EAN/GTIN:
     4036088063268
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Schroff - HF-Einsteckset - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22.7 cm
Produkttyp
HF-Einsteckset
Produktmaterial
Kunststoff, rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Strahlungssicher, Griff
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30809701
€ 2,20*
Zubehör
Schroff
30809-700
€ 2,20*
Zubehör
Schroff
21100289
€ 25,00*
Zubehör
Schroff
21101937
€ 5,48*
Zubehör
Schroff
21100112
€ 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.