Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Frontplatte für Kabelösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683883
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20118-762
EAN/GTIN:
     4036088037573
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff Frontplatte für Kabelösen - Rackpaneel - Vorderseite - RAL 7021 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.36 cm
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Standort
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
60118-457
ab € 26,96*
Zubehör
nVent
60118-458
ab € 14,56*
Zubehör
Schroff
60118473
ab € 39,37*
Zubehör
Schroff
60118474
ab € 36,34*
Zubehör
Schroff
60118459
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.