Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST
SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST
SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST
SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST
SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST
SCHROFF Doppel-Stahlkabelöse - DOP.KABELOESEN SET (75MM)5ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0198
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118473
EAN/GTIN:
     4036088112874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 44 H x 80 T

DOUB.CABLE EYE KIT (75MM)5PC

Doppel-Stahlkabelöse

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Höhe:
44 mm
Tiefe:
85.3 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.367 kg
Bruttogewicht:
0,367
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 75MM5PC, 60118-473, EYE, KIT, DOUB.CABLE, 60118473, DOUB.CABLE EYE KIT (75MM)5PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 52,68*
€ 6,90*
ab € 40,09*
€ 53,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,68*
€ 62,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,99*
€ 61,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,38*
€ 58,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,77*
€ 56,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,22*
€ 55,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,24*
€ 46,70
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 7,848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
20118-761
ab € 13,31*
Zubehör
nVent
20118-762
ab € 13,30*
Zubehör
Schroff
60118475
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.