Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Thermo-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683503
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00006A
EAN/GTIN:
     4895213700610
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
arctic wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Das auf Silikon und einem speziellen Füller basierenden Thermal Pad übertrifft generische und leistungsorientierte Pads bei weitem.
ARCTIC - Thermo-Pad - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Gewicht
109 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Thermo-Pad
Dicke
0.15 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nicht leitend
Wärmeleitfähigkeit
6 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
200 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
ab € 0,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
ab € 0,66*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00088A
ab € 0,97*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00004A
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.