Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680266
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60110-345
EAN/GTIN:
     4036088048036
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 8 (power CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19") - Rot, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot, RAL 7035
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
2 x Montagewinkel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, DIN 57620
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power CEE 7/3
Eingangsanschlüsse
1 x GST18-Buchse
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.85 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
4.45 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,31*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.