Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Plug-in-Einheit Frontpaneel (8HP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6680160
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
30848-340
EAN/GTIN:
4036088057359
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Plug-in-Einheit Frontpaneel (8HP) - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.03 cm
Höhe
26.175 cm
Produkttyp
Plug-in-Einheit Frontpaneel (8HP)
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für IEL/IET Griffe, unabgeschirmt
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,88*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
€ 100,76*
Zubehör
nVent SCHROFF 20817 Griff, Griff für Frontplatten, Polycarbonat, 10 Stück
nVent Schroff
20817856
€ 37,03*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6448*
Zubehör
Schroff 20817620 Griff 1St.
Schroff
20817620
€ 50,01*
Zubehör
Schroff 20817622 Griff 1St.
Schroff
20817622
€ 49,79*
Zubehör
Schroff 21100464 Befestigungskit 1St.
Schroff
21100464
€ 13,61*
Zubehör
Schroff 21100591 Befestigungskit
Schroff
21100591
€ 13,042*
Zubehör
Schroff 21100886 19 Zoll Montagezubehör
Schroff
21100886
€ 62,29*
Zubehör
SCHROFF Aushebegriff in Trapezform, Typ 2 - TRAPEZGRIFF OP RAL7035 10STK
Schroff
20817858
€ 36,82*
Zubehör
SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
Schroff
20817654
€ 49,77*
Zubehör
SCHROFF IEL-Aushebegriff, Leiterkartenbefestigung ohne Versatz - IET-GRIFF UNTEN SW/GR 10STK
Schroff
20817652
€ 49,77*
Zubehör
SCHROFF IEL-Griff - IEL-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
Schroff
20817614
€ 50,18*
Zubehör
SCHROFF IEL-HANDLE BOTTOM BLK/GRY 10PC (20817612)
Schroff
20817612
€ 49,94*
Zubehör
SCHROFF IET-Griff - IET-GRIFF OBEN GR/SW 10STK
Schroff
20817662
€ 50,02*
Zubehör
SCHROFF IET-Griff - IET-GRIFF UNTEN GR/SW 10STK
Schroff
20817660
€ 50,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.