Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
SCHROFF IEEE Griff, Version IET - IET-GRIFF OBEN SW/GR 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1963
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20817654
EAN/GTIN:
     4036088058912
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel schwarz, Knopf grau, oben, 10 Stück

IET-HANDLE TOP BLK/GRY(10PC)

Für Telekom-Anwendungen - Mit Verriegelung - Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar) - Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Griffe und Füße
Farbe:
schwarz
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
44.65 mm
Breite:
19.8 mm
Tiefe:
39.15 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.24 kg
Bruttogewicht:
0,24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20817-654, IET-HANDLE TOP BLK/GRY(10PC), BLK/GRY10PC, TOP, 20817654, IET-HANDLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 49,77*
€ 6,90*
ab € 41,75*
€ 54,54*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,77*
€ 59,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,15*
€ 58,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,96*
€ 55,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,30*
€ 52,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,23*
€ 50,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,91*
€ 45,11
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 3,791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-159
€ 11,83*
Zubehör
Schroff
20817501
€ 7,47*
Zubehör
Schroff
20817655
€ 377,49*
Zubehör
Schroff
21100721
€ 2,83*
Zubehör
Schroff
21101219
€ 3,954*
Zubehör
Schroff
60817341
€ 29,97*
Zubehör
Schroff
60817340
€ 0,14339*
Zubehör
Schroff
20817606
€ 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.