Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Plug-in-Einheit Frontpaneel (10HP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680156
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30848-320
EAN/GTIN:
     4036088057229
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff - Plug-in-Einheit Frontpaneel (10HP) - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.046 cm
Höhe
26.175 cm
Produkttyp
Plug-in-Einheit Frontpaneel (10HP)
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
U-förmig, abschirmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,20*
Zubehör
Schroff
20817-612
ab € 36,83*
Zubehör
Schroff
20817-614
ab € 36,86*
Zubehör
Schroff
20817833
ab € 27,39*
Zubehör
Schroff
20817831
ab € 27,38*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,25*
Zubehör
Schroff
20817654
ab € 36,80*
Zubehör
Schroff
20817652
ab € 36,81*
Zubehör
Schroff
20817622
ab € 36,65*
Zubehör
Schroff
20817620
ab € 36,71*
Zubehör
Schroff
20817692
ab € 35,71*
Zubehör
Schroff
20817684
ab € 35,89*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,77*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,86*
Zubehör
Schroff
20817662
ab € 36,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.