Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679860
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20809-539
EAN/GTIN:
     4036088063299
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium, stranggepresstes Aluminium, Polypropylen Ether (PPE)
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Packungsinhalt
Frontblende, Griff, Rückwand, Montage-Kits, Körperrohr, 2 EMC-Dichtungen
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kanten flach schneiden, 1,35 kW Wärmewiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,13*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,91*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.