Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Atlas Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6669220
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP122
EAN/GTIN:
     0874933002352
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenn Sie häufig auf Geschäftsreisen den gewünschten Komfort vermissen - dann ist der Atlas Ihr zuverlässiger Begleiter, um Ihre Reise angenehmer zu gestalten. Das stylische und attraktive Design, gepaart mit dem strukturierten Innenleben, erfüllt jede erdenkliche Erwartung, die ein anspruchsvoller Reisender an seinen Rucksack haben kann. Der Atlas bietet dabei nicht nur die Funktion, dank des Check-In freundlichen Designs die Flughafenkontrollen schnell und bequem zu durchlaufen, sondern besitzt auch als erstes Everki-Produkt das innovative anpassbare Laptopfach. Drei einzelne Einheiten, kombiniert mit einem sicheren Klettverschluss, erlauben unterschiedliche Einstellungen - perfekt an Ihre Laptopgröße angepasst. In diesem Fach sitzt ein 13" Ultrabook genauso fest und sicher wie ein 17,3" Laptop, was den Atlas zu einem äußerst vielseitigen Rucksack und die perfekte Lösung für alle Situationen macht. Wie viele Everki Rucksäcke, ist auch der Atlas mit allen Qualitätsmerkmalen und Funktionen, für die die Marke Everki bekannt ist, ausgestattet. Ein mit Fell gefüttertes iPad/Kindle/Tablet-Fach, eine Lasche zur Befestigung am Griff eines Trolleys oder ein Fach zur Aufbewahrung von Zeitungen und Magazinen sind nur ein paar der unzähligen Funktionen des Atlas! Zusammen mit dem leichten Gewicht, hochwertigen Reißverschlüssen, den zahlreichen Fächern, dem integrierten Schlüsselanhänger und der kontrastreichen Innenauskleidung erfüllt der Atlas jede Ihrer Anforderungen an einen Laptop Rucksack. Ein kurzer Blick über das Konzept des Atlas verdeutlicht, dass Everki diesen Rucksack mit der Prämisse entwickelt hat, eine Reise so angenehm und komfortabel wie nur möglich zu gestalten, indem dem Reisenden Platz für sein gesamtes Equipment wie Kopfhörer, Dokumente, Zubehör oder auch Getränke geboten wird. Attraktiv ist der Atlas nicht nur aufgrund der Organisation der Fächer oder seiner unzähligen Funktionen, sondern auch aufgrund des Tragekomforts. Dieser ist dank des angenehm weichen Rückenpolsters und des ergonomischen 5-Punkt-Tragesystems, dass das Gewicht optimal verteilt, garantiert - sogar wenn der Rucksack voll beladen ist. Egal ob Sie auf dem Flug zum nächsten Meeting in ein anderes Land oder auch ganz einfach auf dem täglichen Arbeitsweg sind - der Atlas maximiert Ordnung und Komfort während er gleichzeitlich Stress und Belastung minimiert.
Everki Atlas - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
54 cm
Gewicht
3.05 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Filz
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, Netztaschen für Zubehör, Seitentasche, Klappe an Rückseite, einstellbares Notebook-Fach, RFID Schutz
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen, Lasche für Trolley-Griff
Zusätzliche Fächer
Handy, Kopfhörer, Dokumente, Stifte, Flasche, Flash-Laufwerk, Magazine, Schlüssel, Visitenkarten, Notebookzubehör, Tablet
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41.9 cm x 28 cm x 3.81 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Anz. Räder
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 352,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.