Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Metered Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6636807
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5560-L230
EAN/GTIN:
     4054681934297
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Fujitsu Metered - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - AC 364-415 V - 11 kW - 3 Phasen - Eingabe, Eingang IEC 60309 16A - Ausgangsanschlüsse: 36 - Rot - für PRIMECENTER M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 364-415 V
Ausgangsspannung
AC 364-415 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
30 x power IEC 60320 C13 10 A ¦ 6 x Strom IEC 60320 C19 16 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
11 kW
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60309 16A
Abmessungen und Gewicht
Höhe
173.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMECENTER M2
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,79*
€ 1.390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,99*
€ 1.375,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,27*
€ 1.325,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,47*
€ 1.286,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,24*
€ 1.228,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.