Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Manhattan Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6617286
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     170226
EAN/GTIN:
     3567041702265
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
PORT Manhattan - Notebook-Rucksack - 39.6 cm - 15.6" - 17.3" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
53.5 cm
Gewicht
1.115 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
1680D Nylon, DOT Nylon
Funktionen
10,1 Zoll Tablet Unterstützung
Tragegurt
Tragegriff oben, Schultertrageriemen, Gepäckwagengurt
Innenmaße
26 cm x 11 cm x 38.5 cm
Zusätzliche Fächer
Vordertasche, Geheimtasche, Dokumente, Netzteil, Seitentasche
Packungsinhalt
Regenschutz
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
15.6" - 17.3" / 39.6 cm - 43.9 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 28 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.