Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6596565
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-430400-002-M
EAN/GTIN:
     4016032325123
Suchbegriffe:
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Y Stromkabel
stromversorgungskabel
Stromanschlüsse können Sie nie genug haben. Ob Laufwerke, Lüfter, Beleuchtung oder andere Verbraucher, diese Adapter verdoppelt den Anschluss am Netzteil für zwei 13,3 cm (5,25") - Laufwerke.
ASSMANN Classic - Netz-Splitter - interne Stromversorgung, 4-polig (W) zu interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 20 cm - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netz-Splitter
Besonderheiten
Geformt
Länge
20 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 1007
Konnektivität
Anschluss
2 x interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.