| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6592963 Herst.-Nr.: TS2GSH64V1B EAN/GTIN: 0760557833291 |
| |
|
| | |
| Transcend - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 16 GB | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 2048 x 64 | | Besonderheiten | Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | | Chip-Organisation | 1024 x 8 | | Spannung | 1.2 V | | Modulhöhe (Zoll) | 1.18 | | Latenzzeiten | CL15 (15-15-15) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb |
| | |
| |