Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1245054 Herst.-Nr.: SDCZ73-064G-G46 EAN/GTIN: 4056572884605 |
| |
|
| | |
| Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk ermöglicht ein schnelles Übertragen von Dateien. Weniger Warten beim Übertragen von Dateien und Highspeed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s . Bei 15-mal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten als mit Standard USB 2.0 Laufwerken ist ein Übertragen von Spielfilmen in voller Länge in weniger als 30 Sekunden möglich .Das robuste und schlanke Metallgehäuse kann auch gelegentliche Schläge und Stürze wegstecken. Der Passwortschutz sorgt dafür, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben . Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern sorgt auch für zuverlässigen Schutz Ihrer Dateien.Alle SanDisk -Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk-Produkten vertrauen. SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO Deluxe, SanDisk SecureAccess | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 13.21 mm | | Tiefe | 42.42 mm | | Höhe | 6.6 mm | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kennwortschutz, Metallgehäuse | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 150 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,19* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,28* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,28* | € 7,23* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,50* | ab € 5,49* | € 7,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,51* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|