Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15S Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6561020
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15S
EAN/GTIN:
     4716123315681
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Beim NH-D15S handelt es sich um eine asymmetrische, für bessere RAM und PCIe Kompatibilität ausgelegte Einzellüfter-Version von Noctuas vielfach ausgezeichnetem Flaggschiff-Modell NH-D15. Dank der asymmetrischen Bauweise ragt der NH-D15S auf den meisten ATX und µATX Mainboards nicht über den obersten PCIe Slot. Zugleich ist durch die zurückgezogenen unteren Kühlrippen und die Einzellüfter-Bestückung 100% Kompatibilität mit Speichermodulen von bis zu 65mm Bauhöhe gewährleistet. Falls ausreichend Platz vorhanden ist, kann der Kühler mit einem 120mm oder runden 140mm Lüfter aufgerüstet werden, um im Doppellüfter-Betrieb eine noch bessere Kühlleistung zu erzielen.
Noctua NH-D15S - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA1200) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 150 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, Lüfterklemme für zweiten Lüfter, NT-H1 hochwertige Wärmeleitpaste, Noctua Metallkofferstapel, NF-A15 PWM Premium-Lüfter
Breite
15 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
1.15 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunden
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Heatsink-Abmessungen
160 mm x 150 mm x 135 mm
Lüfterdurchmesser
150 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit
300-1500 U/min
Luftstrom
116-141 m³/h (68 - 82,7 CFM)
Luftdruck
1.51-2.08 mm
Geräuschpegel
19.2 - 24.6 dBA
Geräusch- und Leistungsdetails
19.2 dBA / 116 m³/h (68 CFM) bei 1200 U/min ¦ 24.6 dBA / 141 m³/h (82,7 CFM) bei 1500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Startspannung
12 V
Energieverbrauch
1.56 W
Merkmale
Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre aus Kupfer, Soldered joints
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.