| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6559959 Herst.-Nr.: OM2G31333SO1RX8NE15 EAN/GTIN: 5055146642527 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 2 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr ram sodimm |
| | |
| |