Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6558553
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM2G2667U2RX8E18
EAN/GTIN:
     5055146640035
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Origin Storage - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - 1.8 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.