Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531160
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     W12F64G
EAN/GTIN:
     4052792016352
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
20 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glastür, Kabeleingang, Zylinderschloss
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Montage erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
€ 83,76*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
€ 84,41*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
€ 88,06*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
€ 88,34*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
€ 105,11*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
€ 115,33*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
€ 115,09*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
€ 24,68*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
€ 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.