Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W15F64G Rack Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W15F64G Rack Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W15F64G Rack Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29744069
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W15F64G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • Praktisches einteiliges Stahlgehäuse - Lieferung unmontiert und zerlegt imFlatpack - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Herausnehmbare Seitenteile - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenver
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
25000 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
ab € 65,51*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
ab € 65,51*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
ab € 69,34*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
ab € 68,92*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 83,13*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 83,53*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
ab € 91,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.