Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531159
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     W09F64G
EAN/GTIN:
     4052792016338
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Breite
54 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
17 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Leistungsmerkmale
Glastür, Zylinderschloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
€ 83,76*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
€ 84,41*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
€ 88,06*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
€ 105,11*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
€ 106,75*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
€ 115,33*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
€ 115,09*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
€ 24,68*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
€ 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.