Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531115
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D22S68G
EAN/GTIN:
     8698800000119
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
114.4 cm
Gewicht
71 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
50.3 cm x 75 cm x 98.4 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D16S68B
ab € 398,76*
Sonstiges
LogiLink
D16S68G
ab € 400,46*
Sonstiges
LogiLink
D22S68B
ab € 406,89*
Sonstiges
LogiLink
D32S68B
ab € 458,31*
Sonstiges
LogiLink
D32S68G
ab € 469,02*
Sonstiges
LogiLink
D42S68B
ab € 513,27*
Sonstiges
LogiLink
D42S68G
ab € 504,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.