Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0047PSM Prozessorkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6530350
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0047PSM
EAN/GTIN:
     0672042117246
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
Kühlkörper
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Supermicro SNK-P0047PSM - Prozessorkühler - (für: LGA2011) - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
10.4 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.6 cm
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA2011 Socket
Prozessorkompatibilität
Xeon
Heatsink-Abmessungen
104 mm x 80 mm x 26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.