Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-LG-5009
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     W06F64B
EAN/GTIN:
     4052792016321
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Dunkelgrau, RAL 7021 - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
54 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
14 kg
Farbe
Dunkelgrau, RAL 7021
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
Glastür, Zylinderschloss
Kennzeichnung
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
42
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 83,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,06*
€ 90,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,95*
€ 90,25*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 77,18*
€ 97,74*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 149,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
€ 84,41*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
€ 88,06*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
€ 88,34*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
€ 105,11*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
€ 106,75*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
€ 115,33*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
€ 115,09*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
€ 24,68*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
€ 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.