Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512865
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D32S81B
EAN/GTIN:
     8698800000324
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 32U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
158.8 cm
Gewicht
105 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
32U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 142.8 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,63*
€ 831,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,35*
€ 813,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,69*
€ 788,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,65*
€ 768,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 556,54*
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 567,35*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 598,15*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 748,25*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 768,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.