Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6506546
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533470
EAN/GTIN:
     4034303022120
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Besonderheiten
Schutzkappe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
ab € 9,95*
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,31*
Zubehör
Intenso
3533492
ab € 14,81*
Zubehör
Intenso
3533480
ab € 3,69*
Zubehör
Intenso
3533493
ab € 23,28*
Zubehör
Intenso
3533490
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.