Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Venturi Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6503125
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-VENT-HF14-BK
EAN/GTIN:
     7350041083351
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Fractal Design Venturi Series - Gehäuselüfter - 140 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
202 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Ecken, 4 x Schrauben
Verschiedenes
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
140 mm
Geräuschpegel
18.3 dBA
Kabellänge
50 cm
Luftstrom
133 m³/h (78,5 CFM)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-VENT-HP12-PWM-BK
ab € 14,92*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-VENT-HP14-PWM-BK
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.