Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 32GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC
Fujitsu 32GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6495475
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3843-L517
EAN/GTIN:
     4053026720960
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert - ECC - für PRIMERGY RX2530 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3843-L517
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, TX2560 M1
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.