Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9
Artikel-Nr.:
     C1001-6494466
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44T1598
EAN/GTIN:
     4053162357716
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC - für System x3690 X5 7147, 7148; x3850 X5 7143; x3950 X5 7143, 7145
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 44T1598
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3690 X5 7147, 7148 ¦ Lenovo System x3850 X5 7143 ¦ Lenovo System x3950 X5 7143, 7145
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X8
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.