Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 8GB DDR4-2133MHz Speichermodul 1 x 8 GB ECC
Fujitsu 8GB DDR4-2133MHz Speichermodul 1 x 8 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6492967
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3843-L614
EAN/GTIN:
     4053026721141
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert - Advanced EEC - für PRIMERGY BX2560 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3843-L614
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Advanced EEC
Besonderheiten
Single Rank, SDDC, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.