Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6492287
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V - registriert - ECC - für ThinkServer RD340 70A8, 70A9, 70AA, 70AB, 70AC, 70AD
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 03T7752
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 70A8, 70A9, 70AA, 70AB, 70AC, 70AD
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.