Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6492279
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V - registriert - ECC - für ThinkServer RD340 70A8, 70A9, 70AA, 70AB, 70AC, 70AD
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 03T7753
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 70A8, 70A9, 70AA, 70AB, 70AC, 70AD
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.