| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6487856 Herst.-Nr.: TS128GUSDU1 EAN/GTIN: 6456258026578 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDXC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet. Transcend Premium - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - 300x - microSDXC Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 128 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | IPX7, ISO 7816-1, ICE 61000-4-2 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Höhe | 15 mm | | Dicke | 1 mm | | Gewicht | 0.4 g | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeit | 300x | | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 1 / Class10 | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Formfaktor | microSDXC | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | Stoßfest, ECC-Unterstützung, vibrationssicher | | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb |
| | |
| |