Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelhüllen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-161761
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0049
EAN/GTIN:
     4052792033557
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
LogiLink - Kabelhüllen-Kit - Schwarz - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelhüllen-Kit
Produktmaterial
Polyester
Breite
5 cm
Tiefe
3.5 cm
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Mit Reißverschluss
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,14*
€ 10,03*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,16*
€ 10,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 10,10*
4 Tage
1390
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,41*
€ 10,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,11*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0046
ab € 3,75*
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,84*
Sonstiges
LogiLink
KAB0048
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.