Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0048 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26876719
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0048
EAN/GTIN:
     4052792033540
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
logilink kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Paketgewicht
105 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0046
ab € 3,67*
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,69*
Sonstiges
LogiLink
KAB0049
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.