Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
LogiLink KAB0046 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26876126
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0046
EAN/GTIN:
     4052792033526
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.

- Ideal um Kabel zu bündeln, kein verknoten mehr
- Material: Polyester
- Arbeitstemperatur: -50-150°C
- Schmelzpunkt: 240 ±10°C
- Entflammbarkeit: VW-1
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,69*
Sonstiges
LogiLink
KAB0048
ab € 3,81*
Sonstiges
LogiLink
KAB0049
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.