Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR2 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - FB-DIMM 240-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS16384DE480 Speichermodul 16 GB
Memory Solution MS16384DE480 Speichermodul 16 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6481041
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384DE480
EAN/GTIN:
     4047762273255
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Memorysolution - DDR2 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für Dell PowerEdge 1950, 1950 III, 2950, R900; Precision R5400, T7400
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A2257216, DELL A2257217, DELL A2257245
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 1950, 1950 III, 2950, R900 ¦ Dell Precision R5400, T7400
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.