Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096DE602 Speichermodul 4 GB
Memory Solution MS4096DE602 Speichermodul 4 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6480593
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096DE602
EAN/GTIN:
     4047762420222
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Memorysolution - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für Dell PowerEdge M420, M520, R320, R420, R520, R720, R820, T320, T420, T620; Precision T1700
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL SNP6DWFJC/4G, DELL A6994447
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C5220, M420, M520, M620, M915, R210 II, R320, R415, R420, R420xr, R515, R520, R620, R715, R720, R720xd, R815, R820, T320, T420, T620 ¦ Dell Precision T1700
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.