Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series A402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6468129
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Mit dem A402 AMD Kühler aus der Performance C Serie präsentiert Xilence einen kompakten und dennoch sehr leistungsstarken Kühler für potente Mehrkern-Prozessoren. Der kleine Leisetreter kommt im klassischen Turmdesign daher und überzeugt mit extrem leistungsfähigen Heatpipes und seiner innovativen Lamellenanordung. Dieses Design sorgt dafür, dass die Luft noch leichter durch die unzähligen Lamellen zirkulieren und somit die Lüfterdrehzahl des PWM geregelten 92mm Lüfters sehr niedrig gehalten werden kann. Zudem gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes zur CPU äußerst effizient und sehr gleichmäßig.
Xilence Performance C Series A402 - Prozessor-Luftkühler - (für: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.14 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
7.27 cm
Gewicht
396 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 2 Wärmerohre aus Kupfer (6 mm), Aerodynamic Fin Design
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
600-2200 U/min
Kompatibel mit
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Geräuschpegel
14-23.8 dBA
Luftstrom
111 m³/h (65,4 CFM)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.