Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6466294
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44E4402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für BladeCenter HS21 1915; BladeCenter HS21 XM 7995; System x3550 7978
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS21 1915 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo System x3550 7978
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.184,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,54*
€ 1.567,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,89*
€ 1.555,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,41*
€ 1.499,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,01*
€ 1.462,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,95*
€ 1.410,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.