Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 43V7355 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
IBM 43V7355 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6466139
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43V7355
EAN/GTIN:
     4054842320280
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - registriert - ECC - für System x iDataPlex dx320 6388; System x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx320 6388 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.