Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6460876
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43C1705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - ECC - für ThinkStation S10
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 41U5251
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation S10
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.