Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9X65 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6460272
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9X65
EAN/GTIN:
     5054629894477
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-L9x65 ist eine höhere, leistungsfähigere Version von Noctuas vielfach ausgezeichneten NH-L9 Low-Profile Kühlern. Mit 65 statt 37mm Bauhöhe und vier statt zwei Heatpipes bietet der NH-L9x65 deutlich mehr Leistungsreserven als seine niedrigeren Schwestermodelle, behält jedoch deren Grundfläche von 95x95mm bei. Dadurch sind auf Intel basierten ITX-Mainboards 100% RAM und PCIe Kompatibilität gewährleistet und der Kühler blockiert keine nahe am Sockel gelegenen Anschlüsse. Dank des hochoptimierten NF-A9x14 Premium-Lüfters mit PWM-Unterstützung für automatische Geschwindigkeitsregelung bleibt der NH-L9x65 im Betrieb erstaunlich leise. Abgerundet wird der Lieferumfang durch das professionelle SecuFirm2 Multisockel-Montagesystem und Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste - so bündelt der NH-L9x65 die gewohnten Vorzüge größerer Noctua-Kühler in einem kompakten, rundum hochwertigen Komplettpaket für Systeme mit beschränktem Platzangebot.
Noctua NH-L9X65 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA2011-0, LGA1700, AM5) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
413 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, NT-H1-Wärmeleitpaste, Noctua Metallkofferstapel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
MTBF
150,000 Stunden
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
4 Kupferwärmerohre, Strömungsbeschleunigungs-Kanäle
Gebläsehöhe
14 mm
Drehgeschwindigkeit
600-2500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
95 mm x 95 mm x 51 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA2011-0 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Geräuschpegel
23.6 dBA
Energieverbrauch
2.52 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
57.5 m³/h (33,8 CFM)
Luftdruck
2.11 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.