| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6458122 Herst.-Nr.: KN.2GB0B.026 EAN/GTIN: 5712505466513 |
| |
|
| | |
| Packard Bell - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 8950G, 8951G; Easy Note TK36, TK37, TK81, TK83 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 2 GB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer Aspire 8950G-9479, 8950G-9839, 8951G-2414G1TMn, 8951G-263161.5TBnkk, 8951G-2634G1TBn, 8951G-2634G75Bnkk, 8951G-2638G87Bnkk ¦ Packard Bell Easy Note TK36-AV-001IT, TK36-AV-105NL, TK36-AV-313NCD, TK37-AV-105NL, TK81-RB-001FR, TK81-RB-005IT, TK81-RB-110, TK81-RB-120PL, TK81-SB-011IT, TK81-SB-212CZ, TK81-SB-221CZ, TK81-SB-340SP, TK81-SB-570NC, TK81-SB-970NC, TK83-RB-110, TK83-RB-120PL, TK83-SB-212CZ | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, speicher laptop acer |
| | |
| |