Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Gigabyte Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6457641
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600627
EAN/GTIN:
     7613329007853
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der leichte Macbook Rucksack ist sehr großzügig, mit genug Raum, um Ihren Laptop und die Artikel Ihres täglichen Bedarfs zu schützen.
Wenger Gigabyte - Notebook-Rucksack - 38 cm (15") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Gepolstert, Reißverschlusstaschen, Organizer, Reißverschlusstasche, gepolsterte Rückseite, stoßdämpfende Schulterriemen, weicher Griff, Quik Pocket, CaseBase-Stabilisierungsboden, Vordertasche mit Reißverschluss, verstärkter Griff, Innenfutter zum Schutz vor Kratzern
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Tablet
Notebook-Kompatibilität
38 cm (15")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600631
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.