Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 77.11107.110 Speichermodul 1 GB DDR 266 MHz ECC
Acer 77.11107.110 Speichermodul 1 GB DDR 266 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6454150
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     77.11107.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
Acer - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - für Altos G700
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G700
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.