Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6453340
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     449721-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der ideale Platz für Ihr mobiles Büro mit umfassender Port-Replikation und einem breiten Spektrum innovativer Leistungsmerkmale. Diese einzigartige HP Desktop-Lösung unterstützt Hot-Docking und ermöglicht ein problemloses Arbeiten für Profis, die häufig unterwegs sind.
HP Advanced Docking Station - Dockingstation - für HP 65XX, 67XX, 6910, 8510, 8710, nw8440, nw9440; Business Notebook nx6325, nx6330, nx8420
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - Wechselstrom / Pkw - extern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 6510b, 6515b, 6710b, 6715b, 6910p, 8510p, 8510w, 8710p, 8710w, nw8440, nw9440 ¦ HP Compaq Business Notebook nc4200, nc4400, nc6120, nc6220, nc6230, nc6320, nc6400, nc8430, nx6120, nx6125, nx6130, nx6320, nx6325, nx6330, nx7400, nx8420, nx9420 ¦ HP Compaq Tablet PC tc4200, tc4400
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich MultiBay II
Schnittstellen
5 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Ausgang - RCA ¦ 1 x Monitorständer-Anschluss ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.