Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - CL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452188
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     72.72643.B0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Infineon - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - CL3 - 3.3 V - registriert - ECC - für Altos 11000, 1100E, 1200, 1200LP, 22000, 350, 600, G610, R500
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
Latenzzeiten
CL3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 11000, 1100E, 1200, 1200LP, 22000, 350, 600, G610, R500
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.